FESTO

FESTO Fronttafelventil SV-5-M5-B 11914

  • ERIKS:23209718
  • Hersteller:11914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SV
Durchfluss bei 6 bar
95 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 8 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
2.3
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]