FESTO

FESTO Absperrventil HE-2-QS-12 153470

  • ERIKS:23209904
  • Hersteller:153470
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HE
Durchfluss bei 6 bar
830 l/min
Anschluss
QS-12 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
2/2 Bistabil
Baugröße
7
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
PBT-verstärkt
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]