FESTO

FESTO Drosselschalldämpfer GRU-1/8-B 9516

  • ERIKS:23209872
  • Hersteller:9516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GRU
Ausführung
Abluftdrosselventil
Anschlusstyp
Außengewinde
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Einschraubzapfen
Aluminium-Druckguss
Material Regulierschraube
PA
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
10 g
Alternativen
Product Image

FESTO Drosselschalldämpfer VFFK-C-K-R18-P 133142

  • ERIKS:14170109
  • Manufacturer:133142

CHF 18.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026