FESTO

FESTO Magnetventil CPE14-M1CH-5L-1/8 550237

  • ERIKS:12309045
  • Hersteller:550237
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE14
Durchfluss bei 6 bar
800 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
6
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 64.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026