Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil MFH-5-1/8 9982

  • ERIKS:1066936
  • Hersteller:9982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MFH
Durchfluss bei 6 bar
500 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 1.8 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-LT20-M52-MD-G18-F7 577494

  • ERIKS:14163667
  • Manufacturer:577494
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden