Eriks
FESTO

FESTO Absperrventil HE-3-QS-6 153475

  • ERIKS:23209907
  • Hersteller:153475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HE
Durchfluss bei 6 bar
270 l/min
Anschluss
QS-6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
3/2 Bistabil
Baugröße
5
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
PBT-verstärkt
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]