Eriks
FESTO

FESTO Stößelventil V-3-M5 3626

  • ERIKS:23210264
  • Hersteller:3626
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
V
Durchfluss bei 6 bar
80 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternativen
Product Image

FESTO Stößelventil VMEF-ST-M32-M-G18 8031295

  • ERIKS:14097272
  • Manufacturer:8031295

CHF 42.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026