FESTO

FESTO Pneumatikventil JH-5-1/4 10408

  • ERIKS:23209945
  • Hersteller:10408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
JH
Durchfluss bei 6 bar
1.1 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
7
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Pneumatikventil VUWS-L25-B52-G14 575522

  • ERIKS:13033811
  • Manufacturer:575522

CHF 49.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026