Eriks

Druckluft- und Vakuumsysteme

Druckluft- und Vakuumsysteme erfüllen zwei pneumatische Aufgaben: Sie verteilen Druckluft über ein Leitungsnetz oder handhaben Produkte mit Vakuum. Die Kategorie umfasst Leitungssysteme sowie Vakuumprodukte wie Saugnäpfe, Generatoren und Pumpen.

Was sind Druckluft- und Vakuumsysteme?

Ein Druckluftleitungssystem transportiert Druckluft von der Anlage zu pneumatischen Anwendungen. Die Vakuumtechnik nutzt Unterdruck sowie Saugnäpfe, Generatoren und Pumpen zur Produkthandhabung. Beide Bereiche unterstützen lufttechnische Prozesse, erfüllen jedoch unterschiedliche Funktionen.

Anwendungen und Branchen

Druckluftleitungssysteme werden in Produktionsumgebungen eingesetzt, in denen pneumatische Anwendungen aus einem Netz versorgt werden. Vakuumprodukte kommen zum Einsatz, wenn Produkte angehoben, bewegt oder festgehalten werden müssen, beispielsweise in automatisierten Produktionsabläufen.

So wählen Sie Druckluft- und Vakuumsysteme aus

Klären Sie zunächst, ob die Anwendung Druckluft verteilen oder ein Produkt mit Vakuum handhaben soll. Berücksichtigen Sie beim Leitungsnetz die erforderliche Installation und Erweiterbarkeit. Legen Sie bei der Vakuumfunktion fest, ob das Produkt angehoben, bewegt oder gehalten wird. Wählen Sie anschließend Saugnapf, Generator, Pumpe oder ein ergänzendes Vakuumbauteil.

Wichtige Merkmale

Wichtige Merkmale sind die Systemfunktion, der Aufbau und die Erweiterbarkeit des Druckluftnetzes sowie der Vakuumprodukttyp: Saugnapf, Generator, Pumpe oder ergänzendes Bauteil.

FAQ

Worin unterscheiden sich Druckluftsysteme und Vakuumsysteme?

Druckluftleitungssysteme verteilen Druckluft an pneumatische Anwendungen. Vakuumsysteme nutzen Unterdruck zum Anheben, Bewegen oder Festhalten von Produkten. Das eine System übernimmt somit die Luftverteilung, das andere die Produkthandhabung.

Wofür werden Saugnäpfe in Vakuumsystemen eingesetzt?

Saugnäpfe stellen den Kontakt zum Produkt her, damit es mit Vakuum angehoben, bewegt oder festgehalten werden kann. Sie arbeiten zusammen mit der erforderlichen Vakuumerzeugung und weiteren Systemkomponenten.

Welche Aufgabe haben Generatoren und Pumpen in Vakuumsystemen?

Generatoren und Pumpen stellen die Vakuumfunktion für die Produkthandhabung bereit. Die Auswahl richtet sich nach dem Systemaufbau; Kapazitäten, Anschlussgrößen und Leistungsklassen sind in den verfügbaren Angaben nicht spezifiziert.

Warum ist die Erweiterbarkeit bei Druckluftleitungssystemen wichtig?

Ein Druckluftnetz kann sich ändern, wenn Maschinen oder pneumatische Anwendungen ergänzt werden. Ein leicht erweiterbares System unterstützt solche Anpassungen. Für die beschriebenen Systeme sind außerdem keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

  • 722
  • 816
  • 6
  • 3
  • 173
  • 100
  • 2
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
  • 1
1538 Produkte angezeigt für Druckluft- und Vakuumsysteme

CHF 85.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsaugdüse VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 193573

  • ERIKS:11638440
  • Manufacturer:193573
  • Nennweite Lavaldüse:0.95 mm
  • Grösse:14
  • Anschluss Luftzufuhr:QS-6

CHF 33.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-30-1/8-PUR-B 1395690

  • ERIKS:12188579
  • Manufacturer:1395690
  • Material:PUR
  • Durchmesser:30 mm
  • Nenngröße:3 mm

CHF 13.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-40-1/4-PUR-B 1396092

  • ERIKS:12188606
  • Manufacturer:1396092
  • Material:PUR
  • Durchmesser:40 mm
  • Nenngröße:4 mm

CHF 9.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-55-1/4-SI-B 1373812

  • ERIKS:12576079
  • Manufacturer:1373812
  • Material:VMQ/Silicone
  • Durchmesser:55 mm
  • Nenngröße:4 mm

CHF 17.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-40-1/4-NBR 36143

  • ERIKS:23210271
  • Manufacturer:36143
  • Material:NBR
  • Durchmesser:40 mm
  • Nenngröße:4 mm

CHF 9.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-30-1/8-NBR 34587

  • ERIKS:23210270
  • Manufacturer:34587
  • Material:NBR
  • Durchmesser:30 mm
  • Nenngröße:3 mm

CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-40-1/4-PUR-B 1395691

  • ERIKS:12188580
  • Manufacturer:1395691
  • Material:PUR
  • Durchmesser:40 mm
  • Nenngröße:4 mm

CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 85.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 68.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-30-1/8-PUR-B 1396090

  • ERIKS:12186955
  • Manufacturer:1396090
  • Material:PUR
  • Durchmesser:30 mm
  • Nenngröße:3 mm

CHF 9.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsaugdüse VAD-1/4 9394

  • ERIKS:23209982
  • Manufacturer:9394
  • Nennweite Lavaldüse:1 mm
  • Anschluss Luftzufuhr:G1/4
  • Vakuumanschluss:G1/4

CHF 111.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-20-BS 191056

  • ERIKS:11637663
  • Manufacturer:191056
  • Material:VMQ/Silicone
  • Durchmesser:20 mm
  • Saugnapfform:Rund, Faltenbalg, 1.5-fach

CHF 11.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-40-1/4-SI-B 1379454

  • ERIKS:11631297
  • Manufacturer:1379454
  • Material:VMQ/Silicone
  • Durchmesser:40 mm
  • Nenngröße:4 mm

CHF 12.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsaugdüse VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3 193565

  • ERIKS:11638435
  • Manufacturer:193565
  • Nennweite Lavaldüse:1.4 mm
  • Grösse:18
  • Anschluss Luftzufuhr:QS-6

CHF 31.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsaugdüse VAD-1/8 14015

  • ERIKS:23210265
  • Manufacturer:14015
  • Nennweite Lavaldüse:0.8 mm
  • Anschluss Luftzufuhr:G1/8
  • Vakuumanschluss:G1/8

CHF 88.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger ESS-40-SNA 189308

  • ERIKS:11636670
  • Manufacturer:189308
  • Material:BR
  • Durchmesser:40 mm
  • Nenngröße:3 mm

CHF 21.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.06inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-40-1/4-NBR 35413

  • ERIKS:23209879
  • Manufacturer:35413
  • Material:NBR
  • Durchmesser:40 mm
  • Nenngröße:4 mm

CHF 20.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-30-1/8-SI-B 1377637

  • ERIKS:12321034
  • Manufacturer:1377637
  • Material:VMQ/Silicone
  • Durchmesser:30 mm
  • Nenngröße:3 mm

CHF 15.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-30-1/8-NBR 35412

  • ERIKS:23210277
  • Manufacturer:35412
  • Material:NBR
  • Durchmesser:30 mm
  • Nenngröße:3 mm

CHF 16.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsaugdüse VN-05-N-I3-PQ2-VQ2 193635

  • ERIKS:11638465
  • Manufacturer:193635
  • Nennweite Lavaldüse:0.45 mm
  • Grösse:13
  • Anschluss Luftzufuhr:QS-6

CHF 25.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsaugdüse VADMI-95-LS-P 171057

  • ERIKS:11633566
  • Manufacturer:171057
  • Nennweite Lavaldüse:0.95 mm
  • Grösse:18
  • Anschluss Luftzufuhr:G1/8

CHF 1'235.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'335.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsaugdüse VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RO1 193569

  • ERIKS:11638436
  • Manufacturer:193569
  • Nennweite Lavaldüse:0.45 mm
  • Grösse:10
  • Anschluss Luftzufuhr:QS-4

CHF 30.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsaugdüse VAD-M5 19293

  • ERIKS:23211287
  • Manufacturer:19293
  • Nennweite Lavaldüse:0.5 mm
  • Anschluss Luftzufuhr:M5
  • Vakuumanschluss:M5

CHF 77.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FESTO Vakuumsauger ESS-40-BS 189388

  • ERIKS:11636740
  • Manufacturer:189388
  • Material:VMQ/Silicone
  • Durchmesser:40 mm
  • Nenngröße:3 mm

CHF 18.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026