CHF 88.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAD |
Nennweite Lavaldüse | 0.8 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum |
Ausführung | T-Form |
Anschluss Luftzufuhr | G1/8 |
Vakuumanschluss | G1/8 |
Anschluß Entlüftung(en) | G1/8 |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 10 bar |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Vakuum | 80 % |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Gewicht | 0 g |
CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026