Eriks
FESTO

FESTO Vakuumfilter VAF-DB-3/8 553140

  • ERIKS:12264328
  • Hersteller:553140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAF
Abscheidegrad
80 µm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Anschluss
G3/8
Vakuumanschluss
G3/8
Befestigungsart
In-line
Mit Reservoir
Ja
Anzugsdrehmoment
15.3 Nm
Material Gehäuse
PP, verstärkt
Material Filterelement
PE
Material Dichtung
NBR
Material Behälter
PA
Abwurfimpulstauglichkeit
<= 7 bar bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
156 g