CHF 77.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAD |
Nennweite Lavaldüse | 0.5 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum |
Ausführung | T-Form |
Anschluss Luftzufuhr | M5 |
Vakuumanschluss | M5 |
Anschluß Entlüftung(en) | M5 |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 10 bar |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Vakuum | 80 % |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Gewicht | 0 g |
CHF 25.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026