Eriks
FESTO

FESTO Vakuumfilter VAF-DB-1/4 547261

  • ERIKS:11907216
  • Hersteller:547261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAF
Abscheidegrad
80 µm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Anschluss
G1/4
Vakuumanschluss
G1/4
Befestigungsart
In-line
Mit Reservoir
Ja
Anzugsdrehmoment
8.7 Nm
Material Gehäuse
PP, verstärkt
Material Filterelement
PE
Material Dichtung
NBR
Material Behälter
PA
Abwurfimpulstauglichkeit
<= 7 bar bar
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
71 g