Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-40-BS 189388

  • ERIKS:11636740
  • Hersteller:189388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
40 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Transparent
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
18.7 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-40-1/4-SI-B 1372910

  • ERIKS:12533371
  • Manufacturer:1372910

CHF 16.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026