CHF 111.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAD |
Nennweite Lavaldüse | 1 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum |
Ausführung | T-Form |
Anschluss Luftzufuhr | G1/4 |
Vakuumanschluss | G1/4 |
Anschluß Entlüftung(en) | G1/4 |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 10 bar |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Vakuum | 80 % |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Gewicht | 0 g |
CHF 28.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026