Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-40-SNA 189308

  • ERIKS:11636670
  • Hersteller:189308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.06inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
BR
Durchmesser
40 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz/ Weißer Punkt
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
16.3 g