CHF 15.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VASB |
Material | VMQ/Silicone |
Durchmesser | 30 mm |
Nenngröße | 3 mm |
Saugnapfform | Rund, Faltenbalg, 1.5-fach |
Farbe | Transparent |
Anschluss | G1/8 |
Anschlussposition | Oberseite |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -40 bis 200 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 0 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 7 g |