Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsauger VAS-30-1/8-PUR-B 1396090

  • ERIKS:12186955
  • Hersteller:1396090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAS
Material
PUR
Durchmesser
30 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Blau
Anschluss
G1/8
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
12 g