Eriks
  • 98
  • 35
  • 9
  • 2
  • 45
  • 1
  • 1
  • 49
  • 4
  • 10
  • 1
  • 3
  • 14
142 Produkte angezeigt für Steuerventile
Product Image

BURKERT Steuerventil Namur Fig. 33570EMK Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR Ex-m 24V AC/DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13427760
  • Manufacturer:350474
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC

254,00 €/ Stückexkl. MwSt

274,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793399
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil fünfwege Fig. 34500PV Serie PVG551A017MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12358891
  • Manufacturer:12358891
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

309,50 €/ Stückexkl. MwSt

334,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 110V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793402
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:110V AC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793401
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil fünfwege Fig. 34500 Serie SCG551A017MS Aluminium/NBR 115V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12039991
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:115V AC

178,50 €/ Stückexkl. MwSt

192,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil fünfwege Fig. 34500 Serie SCG551A017MS Aluminium/NBR 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11354091
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

178,50 €/ Stückexkl. MwSt

192,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil fünfwege Fig. 34500PV Serie PVG551A017MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 115V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12358906
  • Manufacturer:12358906
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:115V AC

302,00 €/ Stückexkl. MwSt

326,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil fünfwege Fig. 34500PV Serie PVG551A017MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12251097
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

347,00 €/ Stückexkl. MwSt

375,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.09.2026
Product Image

BURKERT Steuerventil Namur Fig. 33570EMK Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR Ex-m 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13503640
  • Manufacturer:350487
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

254,00 €/ Stückexkl. MwSt

274,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

BURKERT Steuerventil fünfwege Fig. 34520 Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13339961
  • Manufacturer:132468
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

136,50 €/ Stückexkl. MwSt

147,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550LPKF Serie LPKFG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13034546
  • Manufacturer:13034546
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8" NPT
  • Versorgungsspannung:230V AC

763,50 €/ Stückexkl. MwSt

825,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793400
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793465
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

43,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 110V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793466
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:110V AC

43,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793463
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

43,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,59 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793464
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

69,00 €/ Stückexkl. MwSt

74,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001SL Aluminium/NBR-PUR SIL-IEC6 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:14174917
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

251,50 €/ Stückexkl. MwSt

271,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.09.2026

255,00 €/ Stückexkl. MwSt

275,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil fünfwege Fig. 34500 Serie SCG551A017MS Aluminium/NBR 24V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11354092
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ASCO Steuerventil fünfwege Fig. 34500 Serie SCG551A017MS Aluminium/NBR 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11354154
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

178,50 €/ Stückexkl. MwSt

192,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil 3/2 fig. 33404NF Serie NFG327B002 Edelstahl/NBR universal Durchlass 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12427357
  • Manufacturer:NFG327B002.24/DC
  • Prozessanschluss:Innengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/4" BSPP(G)
  • Anschluß Entlüftung(en):1/4" (8)

1.297,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.402,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.09.2026
Product Image

ASCO Steuerventil 3/2 fig. 33404NF Serie NFETG327B002 Edelstahl/NBR universal Durchlass 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12427359
  • Prozessanschluss:Innengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/4" BSPP(G)
  • Anschluß Entlüftung(en):1/4" (8)

1.297,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.402,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.09.2026
Product Image

ASCO Steuerventil 3/2 fig. 33404NF Serie WSNFG327B002 Edelstahl/NBR universal Durchlass 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12427360
  • Prozessanschluss:Innengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/4" BSPP(G)
  • Anschluß Entlüftung(en):1/4" (8)

1.569,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.696,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.09.2026
Product Image

ASCO Steuerventil 3/2 fig. 33404NF Serie NF8327B002 Edelstahl/FPM universal Durchlass 5,7 mm Ex-d 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:11660002
  • Manufacturer:NF8327B002.24/DC
  • Prozessanschluss:Innengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/4" NPT
  • Anschluß Entlüftung(en):1/4" (8)

1.289,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.393,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.08.2026