Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil fünfwege Fig. 34500 Serie SCG551A017MS Aluminium/NBR 115V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12039991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
551
Typ
34500
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/8 BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
400127-098
Versorgungsspannung
115V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
2.5 W / 3.5 VA
Einschaltleistung
6 VA
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.75 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
P40
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Handbedienung Fortgesetz
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Inline 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -25 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 60 °C