Eriks
BURKERT

BURKERT Steuerventil Namur Fig. 33570EMK Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR Ex-m 24V AC/DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13427760
  • Hersteller:350474
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 254.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
6519
Typ
33570EMK
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/4" BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
EMK
Versorgungsspannung
24V AC/DC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Gegossene Einführung mit integriertem Kabel
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
3 W
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.8 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
8 bar
Material Gehäuse
Polyamid
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Polyamid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Ex m
Ex-Klasse
II 2G Ex mb IIC T5 Gb / II 2D Ex mb IIIC T 100 °C Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Nein
Zulassungen
ATEX IECEx
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 55 °C