CHF 251.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 551 |
Typ | 33550 |
Prozessanschluss | NAMUR |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/4" BSP |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluß Entlüftung(en) | Innengewinde |
Durchmesser Abluft | 1/8 BSP |
Funktion | Monostabil |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Spulentype | 400904-542 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type B |
Leistung | 2.5 W (heiß) - 3 W (kalt) |
Material Gehäuse | Aluminium |
Nothandbedienung | Nein |
SIL zertifiziert | SIL 2 IEC61508-2 |
Zulassungen | SIL 2 IEC61508-2 |
Ausführung | Namur 3/2 oder 5/2 Wege |
Mediumtemperatur | von -25 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis 60 °C |
A | 19 mm |
B | 33 mm |
C | 7 mm |
D | 72 mm |
E | 52 mm |
F | 95 mm |
G | 32 mm |
H | 139 mm |
J | 45 mm |
Gewicht | 0.5 kg |