CHF 309.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 334.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 551 |
Typ | 34500PV |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/4" BSP |
Anschluß Entlüftung(en) | Innengewinde |
Durchmesser Abluft | 1/4" BSP |
Funktion | Monostabil |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Spulentype | PV-EM5 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Gegossene Einführung mit integriertem Kabel |
Mit Stecker | Nicht zutreffend |
Leistung | 4 W |
Durchgang | 6 mm |
KVS-Wert | 0.75 m³/h |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Aluminium |
Werkstoffqualität | P40 |
Dichtung | NBR - PUR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Nothandbedienung | Handbedienung Fortgesetz |
Explosionsgeschützt | Ex em |
Ex-Klasse | II 2G Ex e mb IIC T4-T3 / II 2D Ex mb IIIC Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL zertifiziert | Nein |
Ausführung | Inline 5/2 Wege |
Mediumtemperatur | von -25 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis 60 °C |