CHF 178.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 551 |
Typ | 34500 |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/4" BSP |
Anschluß Entlüftung(en) | Innengewinde |
Durchmesser Abluft | 1/8 BSP |
Funktion | Monostabil |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Spulentype | 400127-097 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 2.5 W / 3.5 VA |
Einschaltleistung | 6 VA |
Durchgang | 6 mm |
KVS-Wert | 0.75 m³/h |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Aluminium |
Werkstoffqualität | P40 |
Dichtung | NBR - PUR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Handbedienung Fortgesetz |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Ausführung | Inline 5/2 Wege |
Mediumtemperatur | von -25 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis 60 °C |