Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil fünfwege Fig. 34500PV Serie PVG551A017MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12251097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
551
Typ
34500PV
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/4" BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
PV-EM5
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Gegossene Einführung mit integriertem Kabel
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
4 W
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.75 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
P40
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Nothandbedienung
Handbedienung Fortgesetz
Explosionsgeschützt
Ex em
Ex-Klasse
II 2G Ex e mb IIC T4-T3 / II 2D Ex mb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Inline 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -25 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 60 °C