Eriks

Namur-Steuerventile 3- und 5-Wege

  • 33
  • 8
  • 9
  • 33
  • 8
  • 9
  • 3
  • 4
  • 1
  • 3
50 Produkte angezeigt für Namur-Steuerventile 3- und 5-Wege
Product Image

BURKERT Steuerventil Namur Fig. 33570EMK Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR Ex-m 24V AC/DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13427760
  • Manufacturer:350474
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC

254,00 €/ Stückexkl. MwSt

274,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793399
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 110V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793402
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:110V AC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793401
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

BURKERT Steuerventil Namur Fig. 33570EMK Serie 6519 Polyamid/NBR-PUR Ex-m 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13503640
  • Manufacturer:350487
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

254,00 €/ Stückexkl. MwSt

274,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550LPKF Serie LPKFG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13034546
  • Manufacturer:13034546
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8" NPT
  • Versorgungsspannung:230V AC

763,50 €/ Stückexkl. MwSt

825,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793400
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793465
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

43,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 110V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793466
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:110V AC

43,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793463
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

43,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,59 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793464
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

69,00 €/ Stückexkl. MwSt

74,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001SL Aluminium/NBR-PUR SIL-IEC6 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:14174917
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

251,50 €/ Stückexkl. MwSt

271,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.09.2026

255,00 €/ Stückexkl. MwSt

275,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PVG551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12215935
  • Manufacturer:12215935
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:M5
  • Versorgungsspannung:24V DC

300,50 €/ Stückexkl. MwSt

324,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PVG551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 230/50-60 1/4" BSPP

  • ERIKS:12451889
  • Manufacturer:12451889
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:M5
  • Versorgungsspannung:230V AC

300,50 €/ Stückexkl. MwSt

324,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PV8551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24 VDC 1/4" NPT

  • ERIKS:12452297
  • Manufacturer:12452297
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" NPT
  • Durchmesser Abluft:M5
  • Versorgungsspannung:24V DC

300,50 €/ Stückexkl. MwSt

324,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LIG551B301SL Aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12455190
  • Manufacturer:12455190
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

874,50 €/ Stückexkl. MwSt

945,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LIG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12455175
  • Manufacturer:12455175
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

805,50 €/ Stückexkl. MwSt

870,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LI8551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:12439763
  • Manufacturer:12439763
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" NPT
  • Durchmesser Abluft:1/8" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

805,50 €/ Stückexkl. MwSt

870,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LI8551B301SL Aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:12455205
  • Manufacturer:12455205
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" NPT
  • Durchmesser Abluft:1/8" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

874,50 €/ Stückexkl. MwSt

945,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LPKF Serie LPKF8551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:12455090
  • Manufacturer:12455090
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" NPT
  • Durchmesser Abluft:1/8" NPT
  • Versorgungsspannung:24V DC

763,50 €/ Stückexkl. MwSt

825,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LPKF Serie LPKFG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12455008
  • Manufacturer:12455008
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

763,50 €/ Stückexkl. MwSt

825,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550NF Serie NFG551B401MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11815274
  • Manufacturer:11815274
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

924,50 €/ Stückexkl. MwSt

999,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550NF Serie NFG551B401MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11815272
  • Manufacturer:11815272
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

924,50 €/ Stückexkl. MwSt

999,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550EM Serie EMG551B401MO Aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11815273
  • Manufacturer:11815273
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

599,00 €/ Stückexkl. MwSt

647,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026