Eriks
  • 216
  • 55
  • 9
  • 10
  • 1
  • 4
  • 2
  • 23
  • 16
  • 7
  • 1
  • 4
  • 4
280 Produkte angezeigt für Magnetventile und Zubehör
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793463
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

43,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,59 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.08.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793464
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

69,00 €/ Stückexkl. MwSt

74,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793465
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

43,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793401
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793400
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026
Product Image

ASCO Steuerventil fünfwege Fig. 34500 Serie SCG551A017MS Aluminium/NBR 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11354091
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

178,50 €/ Stückexkl. MwSt

192,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.09.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550LISC Serie LISCG551B201 Aluminium/NBR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12485263
  • Manufacturer:12485263
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

378,50 €/ Stückexkl. MwSt

409,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.09.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LPKF Serie LPKFG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12455008
  • Manufacturer:12455008
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

763,50 €/ Stückexkl. MwSt

825,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.09.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 3/2 fig. 33212 Serie SCB320A178 Messing/NBR universal Durchlass 4,4 mm 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:13219294
  • Prozessanschluss:Innengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/4" NPT
  • Anschluß Entlüftung(en):1/4" (8)

197,50 €/ Stückexkl. MwSt

213,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.09.2026
Product Image

ASCO Steuerventil fünfwege Fig. 34500 Serie SCG551A017MS Aluminium/NBR 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11354154
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

178,50 €/ Stückexkl. MwSt

192,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.09.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13392018
  • Manufacturer:SCG551A001MS.24/DC
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

171,00 €/ Stückexkl. MwSt

184,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.09.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 3/2 fig. 33200 Serie SCE370A017MS Messing/NBR normal geschlossen Durchlass 2,7 mm 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:24135432
  • Prozessanschluss:Innengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/4" BSPP(G)
  • Anschluß Entlüftung(en):1/4" (8)

199,00 €/ Stückexkl. MwSt

215,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.09.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 3/2 fig. 33210 Serie SCB320A184 Messing/NBR normal geschlossen Durchlass 2,4 mm 230V AC 1/4" NPT

  • ERIKS:11277640
  • Prozessanschluss:Innengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/4" NPT
  • Anschluß Entlüftung(en):1/4" (8)

233,50 €/ Stückexkl. MwSt

252,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.09.2026

55,70 €/ Stückexkl. MwSt

60,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.09.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PVG551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12215935
  • Manufacturer:12215935
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:M5
  • Versorgungsspannung:24V DC

300,50 €/ Stückexkl. MwSt

324,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.09.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 3/2 fig. 33000 Serie G356C150S1V01F1 Messing/FPM normal geschlossen Durchlass 1,6 mm 24V DC 1/8" BSPP

  • ERIKS:14382625
  • Manufacturer:G356C150S1V01F1
  • Prozessanschluss:Innengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/8" BSPP(G)
  • Anschluß Entlüftung(en):M5

56,50 €/ Stückexkl. MwSt

61,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.09.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13391573
  • Manufacturer:SCG551A001MS.24/50-60
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:24V AC

153,50 €/ Stückexkl. MwSt

165,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.09.2026

148,00 €/ Stückexkl. MwSt

159,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.09.2026
Product Image

ASCO Magnetventil 3/2 fig. 33000 Serie G356C149S1V01F1 Messing/FPM normal geschlossen Durchlass 1,2 mm 24V DC 1/8" BSPP

  • ERIKS:14382303
  • Manufacturer:G356C149S1V01F1
  • Prozessanschluss:Innengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/8" BSPP(G)
  • Anschluß Entlüftung(en):M5

56,50 €/ Stückexkl. MwSt

61,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.09.2026
Product Image

ASCO Steuerventil fünfwege Fig. 34500PV Serie PVG551A017MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12086589
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

347,00 €/ Stückexkl. MwSt

375,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026
Product Image

ASCO Stecker Fig. 3200 Kunststoff Anschluss EN175301-803-A type 881 IP65 230V AC/DC

  • ERIKS:10049771
  • Manufacturer:88122602
  • Versorgungsspannung:250 V AC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:Geen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.09.2026
Kontaktieren Sie uns

138,00 €/ Stückexkl. MwSt

149,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.09.2026
Product Image

ASCO Schalldämpfer Fig. 37019 serie 34600419 Edelstahl 1/4"BSPP

  • ERIKS:11521424
  • Manufacturer:34600419
  • Anschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Anschlussmaß:1/4" (8)
  • Druckbereich (Angabe):von 0 bis 10 bar

18,50 €/ Stückexkl. MwSt

20,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.09.2026
Product Image

ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550 Serie SCG551A001MS Aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13391567
  • Manufacturer:SCG551A001MS.230/50-60
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/8 BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

175,00 €/ Stückexkl. MwSt

189,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.09.2026

64,10 €/ Stückexkl. MwSt

69,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.09.2026