Eriks
  • 81
  • 12
  • 10
  • 5
  • 2
  • 4
  • 1
  • 16
  • 3
  • 1
  • 3
  • 3
93 Produkte angezeigt für Zubehör für Magnetventile

162,30 €/ Stückexkl. MwSt

175,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Stecker Fig. 3201 Kunststoff Anschluss EN175301-803-B type 881 230V AC/DC

  • ERIKS:10049772
  • Manufacturer:88122404
  • Versorgungsspannung:250 V AC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type B
  • LED-Anzeige:Geen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ASCO Schalldämpfer Fig. 37019 serie 34600419 Edelstahl 1/4"BSPP

  • ERIKS:11521424
  • Manufacturer:34600419
  • Anschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Anschlussmaß:1/4" (8)
  • Druckbereich (Angabe):von 0 bis 10 bar

18,50 €/ Stückexkl. MwSt

20,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2518 Kunststoff 250V AC/DC Stecker EN 175301-803 type A LED-Anzeige: Geen

  • ERIKS:11304484
  • Manufacturer:314802
  • Versorgungsspannung:250V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:Geen

14,30 €/ Stückexkl. MwSt

15,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Stecker Fig. 3200 Kunststoff Anschluss EN175301-803-A type 881 IP65 230V AC/DC

  • ERIKS:10049771
  • Manufacturer:88122602
  • Versorgungsspannung:250 V AC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:Geen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ASCO Schalldämpfer Fig. 37019 serie 34600418 Edelstahl 1/8"BSPP

  • ERIKS:11521422
  • Manufacturer:34600418
  • Anschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Anschlussmaß:1/8" (6)
  • Druckbereich (Angabe):von 0 bis 10 bar

25,10 €/ Stückexkl. MwSt

27,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Reduzierventil mit Schalldämpfer Fig. 37010 Kunststoff 1/4"BSPP

  • ERIKS:11657489
  • Manufacturer:34600414
  • Anschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Anschlussmaß:1/4" (8)
  • Druckbereich (Angabe):von 0 bis 10 bar

31,40 €/ Stückexkl. MwSt

33,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.08.2026

31,10 €/ Stückexkl. MwSt

33,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2518 Kunststoff 115 VAC/VDC Stecker EN 175301-803 type A LED-Anzeige: Varistor + LED

  • ERIKS:13531495
  • Manufacturer:315346
  • Versorgungsspannung:115 VAC/VDC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:Varistor + LED

27,90 €/ Stückexkl. MwSt

30,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.08.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2518 Kunststoff 230V AC Stecker EN 175301-803 type A LED-Anzeige: Varistor + LED

  • ERIKS:11813287
  • Manufacturer:314825
  • Versorgungsspannung:230V AC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:Varistor + LED

22,20 €/ Stückexkl. MwSt

24,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ASCO Stecker Fig. 3201 Kunststoff Anschluss DIN43650B led 88122406 48V

  • ERIKS:12227524
  • Manufacturer:88122406
  • Versorgungsspannung:48V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type B
  • LED-Anzeige:Varistor + LED

31,10 €/ Stückexkl. MwSt

33,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.08.2026
Product Image

ASCO Stecker Fig. 3201 Kunststoff Anschluss DIN43650A/ISO4400 88122608 230V

  • ERIKS:11547320
  • Manufacturer:88122608
  • Versorgungsspannung:230V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:RC + LED

34,10 €/ Stückexkl. MwSt

36,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.08.2026

46,80 €/ Stückexkl. MwSt

50,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2516 Kunststoff 250V AC/DC Stecker EN 175301-803 type C LED-Anzeige: Geen

  • ERIKS:13494764
  • Manufacturer:303141
  • Versorgungsspannung:250V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type C
  • LED-Anzeige:Geen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2507 Kunststoff 250V AC/DC Stecker EN 175301-803 type B LED-Anzeige: Geen

  • ERIKS:12098492
  • Manufacturer:423845
  • Versorgungsspannung:250V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type B
  • LED-Anzeige:Geen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2518 Kunststoff 24V AC/DC Stecker EN 175301-803 type A LED-Anzeige: Varistor + LED

  • ERIKS:11304483
  • Manufacturer:314820
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:Varistor + LED

24,70 €/ Stückexkl. MwSt

26,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2518 Kunststoff 24V AC/DC Stecker EN 175301-803 type A LED-Anzeige: LED

  • ERIKS:12672271
  • Manufacturer:314812
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:LED

20,60 €/ Stückexkl. MwSt

22,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2516 Kunststoff 24V AC/DC Stecker EN 175301-803 type C LED-Anzeige: Varistor + LED

  • ERIKS:12585479
  • Manufacturer:303142
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type C
  • LED-Anzeige:Varistor + LED

36,20 €/ Stückexkl. MwSt

39,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2507 Kunststoff 24V AC/DC Stecker EN 175301-803 type B LED-Anzeige: LED

  • ERIKS:13286065
  • Manufacturer:423849
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type B
  • LED-Anzeige:LED

23,80 €/ Stückexkl. MwSt

25,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.08.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2516 Kunststoff 24V AC/DC Stecker EN 175301-803 type C LED-Anzeige: LED

  • ERIKS:13360244
  • Manufacturer:303145
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type C
  • LED-Anzeige:LED

25,60 €/ Stückexkl. MwSt

27,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

148,00 €/ Stückexkl. MwSt

159,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

158,50 €/ Stückexkl. MwSt

171,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.08.2026

308,00 €/ Stückexkl. MwSt

332,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.09.2026

175,50 €/ Stückexkl. MwSt

189,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.09.2026

222,00 €/ Stückexkl. MwSt

239,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026