Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Manometer mit hydraulisches Dr...
Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
ECON®
14
WIKA
2
Industrie
Lebensmittel und Getränke
4
Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)
16
Pharmaindustrie
6
Serie
990.18
2
Typ
Zusammenstellung
Ausführung
Messbereich
Material Gehäuse
Material Prozessanschluss
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Trennmembran Typ
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
16
Produkte angezeigt für
Manometer mit hydraulisches Druckmittler
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp 1.1/2"
ERIKS
:
14957863
Messbereich:
von 0 bis 6
Druckeinheit:
bar
Größe Prozessanschluss:
1.1/2" (40)
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 16 bar Tri-clamp 1.1/2"
ERIKS
:
14915479
Größe Prozessanschluss:
1.1/2" (40)
Nennweite:
DN38
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp 2"
ERIKS
:
14915478
Größe Prozessanschluss:
2" (50)
Nennweite:
DN51
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp 1.1/2"
ERIKS
:
14915480
Größe Prozessanschluss:
1.1/2" (40)
Nennweite:
DN38
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp 2"
ERIKS
:
14915477
Größe Prozessanschluss:
2" (50)
Nennweite:
DN51
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 16 bar Tri-clamp 2"
ERIKS
:
14915476
Größe Prozessanschluss:
2" (50)
Nennweite:
DN51
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Milch Kupplung DIN11851 DN65
ERIKS
:
11110398
Messbereich:
von 0 bis 10
Druckeinheit:
bar
Größe Prozessanschluss:
DN65
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Milch Kupplung DIN11851 DN65
ERIKS
:
11132386
Messbereich:
von 0 bis 4
Druckeinheit:
bar
Größe Prozessanschluss:
DN65
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Milch Kupplung DIN11851 DN50
ERIKS
:
14961066
Größe Prozessanschluss:
DN50
Druckstufe Artikel:
PN40
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Milch Kupplung DIN11851 DN50
ERIKS
:
14957845
Größe Prozessanschluss:
DN50
Druckstufe Artikel:
PN40
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 16 bar Milch Kupplung DIN11851 DN40
ERIKS
:
14957842
Größe Prozessanschluss:
DN40
Druckstufe Artikel:
PN40
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Milch Kupplung DIN11851 DN40
ERIKS
:
14957841
Größe Prozessanschluss:
DN40
Druckstufe Artikel:
PN40
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Milch Kupplung DIN11851 DN50
ERIKS
:
14957844
Größe Prozessanschluss:
DN50
Druckstufe Artikel:
PN40
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 40 bar Milch Kupplung DIN11851 DN40
ERIKS
:
14957862
Größe Prozessanschluss:
DN40
Druckstufe Artikel:
PN40
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026
Kontaktieren Sie uns
WIKA Trennungsmembran Manometer Typ: 1382-3906 Serie: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas von 0 zu 25 bar 1.0 % R100 Glyzerin mit FDA Zulassung Milch Kupplung Edelstahl 316L (1.4404) PN40 DN25
ERIKS
:
11323986
Messbereich:
von 0 bis 25
Druckeinheit:
bar
Größe Prozessanschluss:
DN25
Alle Varianten anzeigen
CHF 733.50
/ Stück
exkl. MwSt
CHF 792.91
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Hinzufügen
WIKA Trennungsmembran Manometer Typ: 1382-3906 Serie: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas von 0 zu 40 bar 1.0 % R100 Glyzerin mit FDA Zulassung Milch Kupplung Edelstahl 316L (1.4404) PN40 DN25
ERIKS
:
11202801
Messbereich:
von 0 bis 40
Druckeinheit:
bar
Größe Prozessanschluss:
DN25
Alle Varianten anzeigen
CHF 733.50
/ Stück
exkl. MwSt
CHF 792.91
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Hinzufügen
Anmelden