| Produkt | Messbereich | Druckeinheit | Größe Prozessanschluss | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Milch Kupplung DIN11851 DN65 | von 0 bis 10 | bar | DN65 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Milch Kupplung DIN11851 DN65 | von 0 bis 4 | bar | DN65 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Milch Kupplung DIN11851 DN50 | DN50 | Nicht im Webshop verfügbar | |||
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Milch Kupplung DIN11851 DN50 | DN50 | Nicht im Webshop verfügbar | |||
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 16 bar Milch Kupplung DIN11851 DN40 | DN40 | Nicht im Webshop verfügbar | |||
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Milch Kupplung DIN11851 DN40 | DN40 | Nicht im Webshop verfügbar | |||
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Milch Kupplung DIN11851 DN50 | DN50 | Nicht im Webshop verfügbar | |||
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 40 bar Milch Kupplung DIN11851 DN40 | DN40 | Nicht im Webshop verfügbar |