Eriks
ECON®

ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 16 bar Milch Kupplung DIN11851 DN40

  • ERIKS:14957842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
39061
Ausführung
Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung
1382 - 3906
Trennmembran Typ
Fig. 3906 Sanitair mit Milchkupplung und Nutmuttern
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Prozessanschluss
Milch Kupplung
Größe Prozessanschluss
DN40
Anschlussnorm
DIN 11851
Druckstufe Artikel
PN40
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Oberteil
Edelstahl
Material Membran
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C