Eriks
ECON®

ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39061 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Milch Kupplung DIN11851 DN65

  • ERIKS:11110398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
39061
Ausführung
Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung
1382 - 3906
Trennmembran Typ
Fig. 3906 Sanitair mit Milchkupplung und Nutmuttern
Anschlussstelle
Unten
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Gehäusedurchmesser
100 mm
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Prozessanschluss
Milch Kupplung
Größe Prozessanschluss
DN65
Anschlussnorm
DIN 11851
Druckstufe Artikel
PN40
Material Gehäuse
Edelstahl 304 (1.4301)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Oberteil
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 304 (1.4301)
Material Membran
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C