| Produkt | Messbereich | Druckeinheit | Größe Prozessanschluss | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp 1.1/2" | von 0 bis 6 | bar | 1.1/2" (40) | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 16 bar Tri-clamp 1.1/2" | 1.1/2" (40) | Nicht im Webshop verfügbar | |||
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp 2" | 2" (50) | Nicht im Webshop verfügbar | |||
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp 1.1/2" | 1.1/2" (40) | Nicht im Webshop verfügbar | |||
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp 2" | 2" (50) | Nicht im Webshop verfügbar | |||
| Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 16 bar Tri-clamp 2" | 2" (50) | Nicht im Webshop verfügbar |