Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 39061 |
Ausführung | Manometer mit hydraulisches Druckmittler |
Zusammenstellung | 1382 - 3906 |
Trennmembran Typ | Fig. 3906 Sanitair mit Milchkupplung und Nutmuttern |
Anschlussstelle | Unten |
Messbereich | von 0 bis 4 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.0 % |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Prozessanschluss | Milch Kupplung |
Größe Prozessanschluss | DN65 |
Anschlussnorm | DIN 11851 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 (1.4301) |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Oberteil | Edelstahl |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 304 (1.4301) |
Material Membran | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |