Eriks
WIKA

WIKA Trennungsmembran Manometer Typ: 1382-3906 Serie: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas von 0 zu 40 bar 1.0 % R100 Glyzerin mit FDA Zulassung Milch Kupplung Edelstahl 316L (1.4404) PN40 DN25

  • ERIKS:11202801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 733.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 792.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
990.18
Typ
1382-3906
Ausführung
Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung
1382 - 3906
Trennmembran Typ
Fig. 3906 Sanitair mit Milchkupplung und Nutmuttern
Anschlussstelle
Unten
Messbereich
von 0 bis 40
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Gehäusedurchmesser
100 mm
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin FDA Zulassung
Transmitterflüssigkeit
Medizinisches Weißöl
Prozessanschluss
Milch Kupplung
Größe Prozessanschluss
DN25
Anschlussnorm
DIN 11851
Druckstufe Artikel
PN40
Typ Membran
Vorliegend
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Oberteil
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Membran
Edelstahl 316L (1.4404)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 40 °C
DN
DN25
A
100 mm
D
63 mm
B
50 mm
H
123 mm
Mb
26 mm