Eriks
ECON®

ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Tri-clamp 2"

  • ERIKS:14915477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
39071L
Prozessanschluss
Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
2" (50)
Nennweite
DN51
Anschlussnorm
ISO 2852
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Membran
Edelstahl 316Ti