




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 39071L |
Prozessanschluss | Tri-clamp |
Größe Prozessanschluss | 2" (50) |
Nennweite | DN51 |
Anschlussnorm | ISO 2852 |
Material Scheibe | Sicherheitsglas |
Material Membran | Edelstahl 316Ti |