Eriks
ECON®

ECON® Manometer mit hydraulischer Trennmembran Typ: 39071L Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Tri-clamp 1.1/2"

  • ERIKS:14957863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
39071L
Anschlussstelle
Unten
Messbereich
von 0 bis 6
Druckeinheit
bar
Gehäusedurchmesser
100 mm
Prozessanschluss
Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
1.1/2" (40)
Nennweite
DN38
Anschlussnorm
ISO 2852
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Membran
Edelstahl 316Ti