Kunststoffplatten

  • 2
  • 5
  • 130
  • 259
  • 265
  • 32
  • 2
  • 1
  • 9
  • 7
  • 7
  • 10
  • 1
1743 Produkte angezeigt für Kunststoffplatten
Product Image

MULTILENE Platte PE-D weiß 2000x1220x20 mm

  • ERIKS:12315145
  • Material:HMWPE
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:20 mm

CHF 233.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

EPRATAL Platte POM C weiß 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:11171205
  • Material:POM-C
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:10 mm

CHF 225.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.91inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE weiß 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:11535129
  • Material:HDPE
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:12 mm

CHF 178.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 245.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE-M weiß 3000x1220x6 mm

  • ERIKS:11538203
  • Material:UHMWPE
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:6 mm

CHF 213.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE-DR schwarz 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:11518810
  • Material:HMWPE
  • Farbe:Schwarz
  • Dicke:5 mm

CHF 115.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

EPRATAL Platte POM C weiß 2000x1000x20 mm

  • ERIKS:11470513
  • Material:POM-C
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:20 mm

CHF 380.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 411.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE weiß 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:11535137
  • Material:HDPE
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:5 mm

CHF 74.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE schwarz 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:10035916
  • Material:HDPE
  • Farbe:Schwarz
  • Dicke:3 mm

CHF 22.23/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 24.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE-M blau 3000x1000x20 mm

  • ERIKS:12170110
  • Material:UHMWPE
  • Farbe:Blau
  • Dicke:20 mm

CHF 356.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE-M weiß 3000x1220x5 mm

  • ERIKS:11725969
  • Material:UHMWPE
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:5 mm

CHF 199.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE-D blau 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:11518729
  • Material:HMWPE
  • Farbe:Blau
  • Dicke:8 mm

CHF 124.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE-M weiß 2000x1220x80 mm

  • ERIKS:12315290
  • Material:UHMWPE
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:80 mm

CHF 1'008.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'089.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE-M grün 2000x1220x20 mm

  • ERIKS:12315192
  • Material:UHMWPE
  • Farbe:Grün
  • Dicke:20 mm

CHF 311.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE-M weiß 2000x1220x35 mm

  • ERIKS:12315234
  • Material:UHMWPE
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:35 mm

CHF 478.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 517.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE-M grün 2000x1220x10 mm

  • ERIKS:12333923
  • Material:UHMWPE
  • Farbe:Grün
  • Dicke:10 mm

CHF 192.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE-M grün 2000x1220x30 mm

  • ERIKS:12315193
  • Material:UHMWPE
  • Farbe:Grün
  • Dicke:30 mm

CHF 431.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 466.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE-M weiß 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:10035475
  • Material:UHMWPE
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:5 mm

CHF 60.83/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 65.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE schwarz 4000x2000x8 mm

  • ERIKS:11535155
  • Material:HDPE
  • Farbe:Schwarz
  • Dicke:8 mm

CHF 315.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 504.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

EPRATAL Platte POM C weiß 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:10035892
  • Material:POM-C
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:1 mm

CHF 27.49/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 29.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

MULTILENE Kunststoffplatte UHMW-PE/PE-1000 schwarz, 2000x1000x3mm

  • ERIKS:14908377
  • Material:PE-UHMW/PE-1000
  • Farbe:Schwarz
  • Dicke:3 mm

CHF 220.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.167Mindestbestellmenge: 0.167

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE weiß 3000x1500x2 mm

  • ERIKS:11535141
  • Material:HDPE
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:2 mm

CHF 70.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

MULTILENE Platte PE-D weiß 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:10035847
  • Material:HMWPE
  • Farbe:Weiss
  • Dicke:4 mm

CHF 82.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

EPRATAL Platte POM C schwarz 1000x610x10 mm

  • ERIKS:10036219
  • Material:POM-C
  • Farbe:Schwarz
  • Dicke:10 mm

CHF 103.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026