CHF 74.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.50 | - |
3+ | CHF 62.08 | 16.67% |
6+ | CHF 49.66 | 33.33% |
11+ | CHF 45.94 | 38.33% |
17+ | CHF 43.46 | 41.67% |
22+ | CHF 39.73 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 5 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |
Herstellungsmethode | Extrudiert |