

CHF 220.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.04inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.167Mindestbestellmenge: 0.167
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 220.20 | - |
10+ | CHF 199.50 | 9.40% |
15+ | CHF 181.80 | 17.44% |
25+ | CHF 165.60 | 24.80% |
50+ | CHF 150.30 | 31.74% |
100+ | CHF 135.30 | 38.56% |
150+ | CHF 122.10 | 44.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Toleranz | -0.2…0.2 mm |
Dichte | 0.94 g/cm³ |
Gewicht | 5.64 kg/m² |
Material | PE-UHMW/PE-1000 |
Material Qualität | Multilene PE-UHMW |
Temperatur | von -200 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-M |
Herstellungsmethode | Gepresst |
Beständigkeit Säuren | Beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |