MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M weiß 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:10035475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.83/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 65.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.00

-

4+

CHF 60.83

16.67%

6+

CHF 48.66

33.33%

10+

CHF 45.01

38.33%

14+

CHF 42.58

41.67%

18+

CHF 38.93

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst