MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X grau 7032 4000x2000x5 mm

  • ERIKS:11532804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 245.54

-

2+

CHF 196.43

20.00%

3+

CHF 181.70

26.00%

5+

CHF 171.87

30.00%

6+

CHF 157.14

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Dicke
5 mm
Länge
4000 mm
Breite
2000 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert