CHF 82.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.07 | - |
2+ | CHF 68.39 | 16.67% |
4+ | CHF 54.71 | 33.33% |
8+ | CHF 50.61 | 38.33% |
12+ | CHF 47.87 | 41.67% |
16+ | CHF 43.77 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 4 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-D |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Multilene PE-D |
Herstellungsmethode | Gepresst |