MULTILENE

MULTILENE Platte PE weiß 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:11535129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 178.70

-

2+

CHF 148.92

16.67%

3+

CHF 119.14

33.33%

5+

CHF 110.20

38.33%

7+

CHF 104.24

41.67%

9+

CHF 95.31

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
12 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert