CHF 22.23/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 24.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.23 | - |
10+ | CHF 18.52 | 16.67% |
20+ | CHF 14.82 | 33.33% |
38+ | CHF 13.71 | 38.33% |
56+ | CHF 12.97 | 41.67% |
74+ | CHF 11.86 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |
Herstellungsmethode | Extrudiert |