MULTILENE

MULTILENE Platte PE weiß 3000x1500x2 mm

  • ERIKS:11535141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 70.13

-

3+

CHF 58.44

16.67%

6+

CHF 46.75

33.33%

12+

CHF 43.25

38.33%

17+

CHF 40.91

41.67%

23+

CHF 37.40

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
2 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert