EPRATAL

EPRATAL Platte POM C weiß 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:10035892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.49/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 29.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.49

-

6+

CHF 22.91

16.67%

12+

CHF 18.32

33.33%

22+

CHF 16.95

38.33%

34+

CHF 16.03

41.67%

44+

CHF 14.66

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Dicke
1 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Antistatisch
Nein
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epratal C
Herstellungsmethode
Extrudiert