KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Edelstahl 2"

  • ERIKS:14886490
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 116.50

-

5+

CHF 105.00

9.87%

10+

CHF 98.80

15.19%

20+

CHF 93.00

20.17%

40+

CHF 87.20

25.15%

60+

CHF 85.40

26.70%

90+

CHF 83.70

28.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FB
Typ
FB
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
2"
Gewindeanschluss
R 2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar