KAMLOK

KAMLOK Vaterteil mit Aussengewinde Typ 633-FB Edelstahl 1/2"

  • ERIKS:14886485
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.00inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.20

-

5+

CHF 53.50

9.63%

10+

CHF 50.40

14.86%

20+

CHF 47.50

19.76%

40+

CHF 44.60

24.66%

60+

CHF 43.70

26.18%

90+

CHF 42.80

27.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-FB
Typ
FB
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3/4"
Gewindeanschluss
R 1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar